• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, schwere Ausführung, brüniert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0066.0700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0066.0700
EAN / GTIN 4059245034789
Herstellernummer K0066.0700
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • brüniert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0066.2400
Hinweis
  • Alle Gelenke regelmäßig ölen.
Zubehör
  • K0099
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Zeichnungshinweis
  • 1) Nachstellbare Haltearmführung

Merkmal:

  • H: 215 mm
  • D: 8,3 mm
  • B: 50 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • A 1: 45 mm
  • L: 124 mm
  • Ausführung 1: schwere Ausführung
  • A: 25 mm
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 50 mm
  • A 2: 10 mm
  • B 1: 68 mm
  • L 2: 20 mm
  • Handkraft FH: 340
  • Produkttyp: feste Andruckspindel
  • S: 5
  • C: 45
  • B 3: 10 mm
  • A 3: 25 mm
  • Haltekraft F 1: 6000 N
  • Spannkraft F 3: 1400 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 180°
  • Öffnungswinkel Griff: 120°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M12x100
  • C 1: 30 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb