• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, verzinkt und passiviert, Fuß waagrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K0060.0450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0060.0450
EAN / GTIN 4059245034611
Herstellernummer K0060.0450
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0060.0250
Hinweis
  • Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.
  • Bei den Ausführungen K0060.0100 und K0060.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Zeichnungshinweis
  • 1) Position 1

Merkmal:

  • H: 228 mm
  • D: 8,7 mm
  • B: 45 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 53 mm
  • L: 136,5 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 32 mm
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 74 mm
  • A 2: 10 mm
  • B 1: 64 mm
  • Handkraft FH: 260
  • Produkttyp: feste Andruckspindel
  • C: 47
  • Haltekraft F 1: 4500 N
  • Spannkraft F 3: 1650 N
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M12x100
  • Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag: 110°
  • Öffnungswinkel Griff Position 1: 70°
  • Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag: 180°
  • Öffnungswinkel Haltearm Position 1: 90°
  • Öffnungswinkel Haltearm Position 2: 125°
  • Öffnungswinkel Griff Position 2: 85°
  • C 1: 30 mm
  • Bestellnummer Befestigungswinkel: 05880-06

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb