• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhenverstell-Element, mit Kugel-Ausgleichsscheibe, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0057.2010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0057.2010
EAN / GTIN 4059245183432
Herstellernummer K0057.2010
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Normalausführung 1.7225,
  • Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
  • Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
  • Edelstahlausführung blank.
Bestellbeispiel
  • K0057.1506
Hinweis
  • Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.
  • Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.
  • Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör
  • K0691 Kugel-Ausgleichs-Scheiben.
  • K0787 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.

Merkmal:

  • D 1: M20x1
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Höhenverstell-Element
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Kugel-Ausgleichsscheibe
  • M: 2
  • D 2=Außendurchmesser: 32 mm
  • D=Innendurchmesser: 11 mm
  • H max.: 63 mm
  • N: 4 mm
  • F.1: 65 kN
  • H min.: 43 mm
  • für Schraube: M10
  • F 1 .1: 37,9 kN
  • Kontermutter: ohne Kontermutter
  • α: 4°
  • ΔH: 20 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb