• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannverschluss, Form A, mit Spannbügel, verzinkt und passiviert, Anschaubbohrung verdeckt, Stahl

Artikel-Nr.: K0045.1541091
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0045.1541091
EAN / GTIN 4059245033621
Herstellernummer K0045.1541091
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
  • verzinkt, blau passiviert.
  • Edelstahl blank.
Hinweis
  • Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
  • Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht.
  • Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden.
  • Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden.
  • Gegenhaken bitte separat bestellen.
  • Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Auf Anfrage
  • Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Zubehör
  • Gegenhaken K0045.

Merkmal:

  • D 2: 3,2 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannverschluss
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • Ausführung 1: mit Spannbügel
  • Ausführung 2: Anschaubbohrung verdeckt
  • Form: A
  • Produkttyp: Standard
  • Haltekraft F 1: 2000 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb