• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannverschluss, Form A, mit Federbügel, verzinkt und passiviert, Anschaubbohrung verdeckt, Stahl

Artikel-Nr.: K0043.1430701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0043.1430701
EAN / GTIN 4059245033508
Herstellernummer K0043.1430701
L-Nummer L31350 102436
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
  • verzinkt, blau passiviert.
  • Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • Spannverschluss K0043.1430701
  • Gegenhaken K0043.9143111
Hinweis
  • Gegenhaken bitte separat bestellen.
Zubehör
  • Gegenhaken K0043.
Zeichnungshinweis
  • 1) Lochbild für Montage mit Gegenhaken
  • 2) Lochbild für Montage ohne Gegenhaken
  • S = Schließkante

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannverschluss
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • Ausführung 1: mit Federbügel
  • Ausführung 2: Anschaubbohrung verdeckt
  • Form: A
  • Produkttyp: Standard
  • Haltekraft F 1: 500 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb