• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, mit Bearbeitungszugabe, gehärtet, für Gewindebohrung, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K0041.12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0041.12
EAN / GTIN 4059245033010
Herstellernummer K0041.12
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Werkzeugstahl.
  • Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC).
Ausführung
  • Grundkörper gehärtet.
  • Spannsegmente brüniert.
  • Keilflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0041.12
Hinweis
  • Die Besonderheit der Keilspanner liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung K0041.08 und 5 mm für die Ausführungen K0041.12 und K0041.16.
  • Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.).
  • Die Spannbacken der Ausführung K0041.08 und K0041.0810 haben keine Riffelung.
Verschiebeweg bei Bestellnummer
  • K0041.08 = ±0,5 mm
  • K0041.12 = ±1,0 mm
  • K0041.16 = ±1,5 mm
Auf Anfrage
  • Spannsegmente mit eingearbeiteter Form oder anderer Härte.
Zeichnungshinweis
  • D) Zylinderschraube DIN 912
  • 1) Keilspanner
  • 2) Werkstück
  • 3) Gegenhalter
  • 4) Grundplatte
  • 5) Hydraulik/Pneumatikzylinder

Merkmal:

  • Material Komponente: Werkzeugstahl
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Keilspanner
  • Oberfläche Komponente: gehärtet und brüniert
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet
  • Ausführung 1: mit Bearbeitungszugabe
  • Ausführung 2: für Gewindebohrung
  • Befestigungsart: Gewinde
  • B 1: 30 mm
  • D=Gewinde: M12X40
  • E: 4
  • A max.: 59 mm
  • C: 22
  • G: M12
  • A min.: 52 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 85 Nm
  • Anwendung: Rohteile
  • Spannkraft max.: 30 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb