• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann-Exzenterschraube, kombinierbar, Stahl

Artikel-Nr.: K0036.10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0036.10
EAN / GTIN 4059245032570
Herstellernummer K0036.10
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Körper vergütet und brüniert.
  • Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Bestellbeispiel
  • K0036.10
Hinweis
  • Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden.
  • Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.
  • Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.

Merkmal:

  • H 2: 9,7 mm
  • H: 11,4 mm
  • H 1: 15,4 mm
  • B: 25,4 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spann-Exzenterschraube
  • L: 54 mm
  • Ausführung 1: kombinierbar
  • L 1: 33,5 mm
  • L 2: 25,4 mm
  • D=Gewinde: M10
  • SW: 7
  • S: 1,8
  • SW 1: 8 mm
  • Spannkraft .1: 17,8 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 88 Nm
  • S 1 (Spannweg): 2 mm
  • H 3 max.: 24,5 mm
  • Zubehör NLM: 04521-10-1216
  • Zubehör KIPP: K1969.1216

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb