• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Niederzugspanner, brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K0033.016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0033.016
EAN / GTIN 4059245032235
Herstellernummer K0033.016
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Stahl, Spannbacken Einsatzstahl, Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
  • Spannbacken einsatzgehärtet.
Bestellbeispiel
  • K0033.006
Hinweis
  • Die Spannbacken haben eine geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt. In das Gewinde D3 kann ein Gewindestift gesteckt werden, um ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang zu verhindern.
Zeichnungshinweis
  • 1) Platte austauschbar

Merkmal:

  • H 2: 30 mm
  • H 1: 60 mm
  • D: 26,2 mm
  • D 2: 17 mm
  • D 1: M16
  • Material Komponente: Einsatzstahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Niederzugspanner
  • Oberfläche Komponente: brüniert und einsatzgehärtet
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 61 mm
  • D 3: M10
  • Befestigungsart: Langloch
  • D 4: 35
  • K: 60,5
  • E: 7
  • K 1: 7 mm
  • D 5: 17
  • X: 32 mm
  • Y: 13 mm
  • Betätigung: Schraube
  • E 1: 27 mm
  • F= Spannkraft: 100000 N
  • Anwendung: Roh- und bearbeitete Teile
  • Z: M8 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb