• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann-Exzenterschraube, mit Klemmstück, mit Auflage, Stahl

Artikel-Nr.: K0031.16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0031.16
EAN / GTIN 4059245032174
Herstellernummer K0031.16
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen.
  • Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Bestellbeispiel
  • K0031.12
Hinweis
  • Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Auf Anfrage
  • Ersatz-Exzenter-Schrauben.

Merkmal:

  • H 2: 35,001 -0,013 mm
  • H 1: 41 mm
  • B: 38 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spann-Exzenterschraube
  • L: 107 mm
  • Ausführung 1: mit Klemmstück
  • Ausführung 2: mit Auflage
  • L 1: 46,3 mm
  • H 3: 21 mm
  • B 1: 17 mm
  • B 2: 24,8 mm
  • SW: 12
  • S: 8,3
  • G: 12,7
  • S 1: 2,5 mm
  • Spannkraft .1: 26,7 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 135 Nm
  • Passende Befestigungs- schraube: M16
  • Zubehör NLM: 04521-10-1624
  • Zubehör KIPP: K1969.1624
  • Langloch: offen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb