• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann-Exzenterschraube, mit Klemmstück, mit Auflage, Stahl

Artikel-Nr.: K0028.14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0028.14
EAN / GTIN 4059245031993
Herstellernummer K0028.14
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Körper vergütet und brüniert.
  • Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Bestellbeispiel
  • K0028.16
Hinweis
  • Die Spann-Exzenterschrauben können direkt auf Maschinentischen eingesetzt werden. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt.
Auf Anfrage
  • Ersatz-Exzenter-Schrauben.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spann-Exzenterschraube
  • Ausführung 1: mit Klemmstück
  • Ausführung 2: mit Auflage
  • Spannkraft .1: 12 kN
  • Zubehör NLM: 04521-10-1216
  • Zubehör KIPP: K1969.1216

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb