• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann-Exzenterschraube, Sechskant, mit T-Nutmutter, Messing

Artikel-Nr.: K0027.08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0027.08
EAN / GTIN 4059245031900
Herstellernummer K0027.08
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
  • Sechskant Messing.
Ausführung
  • vergütet auf 10.9 und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0027.12
Hinweis
  • Die Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter können direkt auf dem Maschinentisch oder in T-Nut Platten eingesetzt werden. Mit dem durchgehenden Gewindestift wird das Element in der T-Nut abgestützt. Um Abdrücke auf dem Grund der T-Nut zu vermeiden, empfiehlt es sich dünne Unterlagen zu verwenden.
Auf Anfrage
  • Ersatz-Exzenterschrauben.

Merkmal:

  • H 2: 4,5 mm
  • H: 4,8 mm
  • H 1: 9,6 mm
  • D: M6
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Messing
  • Benennung: Spann-Exzenterschraube
  • RoHS: true
  • L: 23 mm
  • Ausführung 1: Sechskant
  • Ausführung 2: mit T-Nutmutter
  • SW: 16
  • Spannkraft .1: 3,4 kN
  • S 1 (Spannweg): 1 mm
  • Zubehör NLM: 04521-10-0612
  • Zubehör KIPP: K1969.0612
  • N=T-Nut: 8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb