• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spann-Exzenterschraube, Sechskant, Messing

Artikel-Nr.: K0026.06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0026.06
EAN / GTIN 4059245031856
Herstellernummer K0026.06
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Exzenterschraube Vergütungsstahl.
  • Sechskant Messing.
Ausführung
  • Exzenterschraube vergütet auf 10.9 und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0026.12
Hinweis
  • Durch die sehr geringe Bauhöhe der Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant lassen sich im Vorrichtungs- und Apparatebau eine Vielfalt von Spannproblemen lösen. Die Spannmutter aus Messing gewährleistet ein materialschonendes aber dennoch sehr festes und sicheres Spannen der Werkstücke. Durch die Verwendung mehrerer Spann-Exzenter lassen sich selbst ganze Paletten bestücken.
  • Die Drehrichtung zum Spannen wird in Uhrzeigersinn empfohlen. Der Innensechskant der Schraube sollte sich nach dem Spannen rechts befinden. (Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben, dann eine Umdrehung zurückdrehen.)
  • ″A″ = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Spannvorgang
  • 1. Die Exzenterschraube bis zum Anschlag einschrauben.
  • 2. Exzenterschraube dann eine Umdrehung zurückdrehen.
  • 3. Werkstück einlegen.
  • 4. Zum Spannen des Werkstücks Exzenterschraube drehen in Uhrzeigersinn. (Der Innensechkant der Exzenterschraube sollt sich nach dem Spannen rechts befinden).
Auf Anfrage
  • Ersatzschrauben für Spann-Exzenterschrauben K1969.

Merkmal:

  • H: 4,8 mm
  • Material Komponente: Vergütungsstahl
  • Material Grundkörper: Messing
  • Benennung: Spann-Exzenterschraube
  • Ausführung 1: Sechskant
  • A: 7,8 mm
  • D=Gewinde: M6
  • SW: 16
  • SW 1: 4 mm
  • Spannkraft .1: 3,56 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 8,5 Nm
  • S 1 (Spannweg): 1,01 mm
  • Zubehör NLM: 04521-10-0612
  • Zubehör KIPP: K1969.0612

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb