• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemme, Form B, Sechskant, variabel, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0023.14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0023.14
EAN / GTIN 4059245031801
Herstellernummer K0023.14
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.

Werkstoff
  • Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
  • Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung
  • Exzenterschraube brüniert.
  • Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0023.13
Hinweis
  • Die Klemmen sind mit glatten Kanten für bearbeitete Flächen oder mit gezahnten Kanten für Rohteile lieferbar.
  • Die Einstellung des „Abstandes A“ erfolgt durch einfaches Drehen der Sechskant-Klemme, deren 6 Kanten einen um jeweils 1 mm unterschiedlichen Abstand zur Schraubenmitte haben.
Auf Anfrage
  • Ersatz-Exzenter-Schrauben.

Merkmal:

  • H: 10 mm
  • H 1: 22 mm
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Klemme
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Sechskant
  • Ausführung 2: variabel
  • Form: B
  • D=Gewinde: M12
  • Ausführung: gezahnt
  • Spannkraft .1: 18 kN
  • Abstand A bei Kante Nr.: 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23
  • S (Exzenterweg): 1 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb