• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannelement ″Actima″, mit Querachse, rechts / Zug, Stahl

Artikel-Nr.: K0020.15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0020.15
EAN / GTIN 4059245031610
Herstellernummer K0020.15
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff, Ausführung
  • Stahl, brüniert.
  • Gehäuse Thermoplast schwarz.
  • Kugelknopf Duroplast PF 31, rot.
Hinweis
  • Der Zustellweg beträgt 10 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 2 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1,5 mm sicher zu spannen. Das Spannelement ″actima″ lässt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
  • Genormte Zusatzteile ermöglichen weitere Anwendungen. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sind einsatzgehärtet (Druckbuchse und Zusatzteile nur auf besonderen Wunsch).
  • Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannelement ″Actima″
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Querachse
  • Ausführung 2: rechts / Zug
  • Ausführung: mit Querachse in der Bohrung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb