• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannhaken, mit Bund, vergütet und brüniert, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K0013.610
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0013.610
EAN / GTIN 4059245615827
Herstellernummer K0013.610
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • vergütet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K0013.608

Merkmal:

  • H 2: 67 mm
  • H 1: 79 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Spannhaken
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert
  • L: 12 mm
  • Ausführung 1: mit Bund
  • H 3: 12,5 mm
  • L 2: 10 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • D=Gewinde: M10
  • R: 12,5 mm
  • R 1: 40 mm
  • C: M8
  • D 1=Durchmesser: 25
  • P: 25
  • Spannkraft .1: 6,5 kN

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb