• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Achsbolzen, mit Ringsicherung, vergütet, geschliffen, blank, Stahl

Artikel-Nr.: K0007.081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0007.081
EAN / GTIN 4059245030569
Herstellernummer K0007.081
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Stahlausführung
  • Vergütet auf 1000 - 1200 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung
  • Vergütet auf 900 - 1050 N/mm², blank.
Bestellbeispiel
  • K0007.08
Bestellhinweis
  • 2 passende Sicherungsringe nach DIN 471 werden mitgeliefert.
Vorgesehen für
  • Exzenterhebel K0008 und K0009.
  • Augenschrauben K0396 und K1418.
  • Gabelstücke K0397.
Vorteile
  • Geschliffener Außendurchmesser.
  • Hohe Maßgenauigkeit.
  • Als Ersatzteil geeignet.
  • Passende Sicherungsringe inklusive.

Merkmal:

  • D 2: 7,6 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Achsbolzen
  • Oberfläche Komponente: phosphatiert
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet, geschliffen, blank
  • Ausführung 1: mit Ringsicherung
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.0503
  • D 3: 15,2 mm
  • L 1: 16 mm
  • D 1=Durchmesser: 8
  • M 1: 0,9 mm
  • N min.: 1,1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb