• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulikspindel mit Handhebelbetätigung im Koffer, bis 20 t Zugkraft (Gewindemaß )

Artikel-Nr.: K-8-HP-800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer K-8-HP-800
EAN / GTIN 4021176041457
Herstellernummer K-8-HP-800
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Hydraulikspindel mit Handhebelbetätigung im Koffer eignet sich zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben mit einer Abziehkraft von bis zu 21 t. Dank integrierter Fett-Hydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich. Der Hebelarm der Pumpe kann um 360° geschwenkt werden. Mifhilfe des Fixierrings kann die Hydraulikspindel auch bei Bauteilen mit normalen Durchgangsbohrung verwendet werden.
  • Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
  • Deutliche Reduktion der Demontagezeiten durch einfache und schnelle Handhabung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gewindemaß der Spindel: W 1 1/2″
  • Hub [mm]: 52

Downloads & Dokumente

Passende Produkte