• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10-teiliger Kugellager-Auszieh-Satz mit Gegenstütze und Gleithammer Ø 8-40 mm

Artikel-Nr.: K-22-A-M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer K-22-A-M
EAN / GTIN 4021176910180
Herstellernummer K-22-A-M
L-Nummer L80010 105675
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 10-teilige Kugellager-Auszieh-Satz mit Gegenstütze und Gleithammer K-22-A-M wird zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Mit einer Spannweite von 8 bis 40 mm sind die fünf verschiedenen Innenauszieher speziell auf die Demontage der gängigen Lager, Lageraußenringe und Buchsen im Bereich Automotive abgestimmt und somit universell einsetzbar. Die mehrschalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Die beigelegte Gegenstütze oder der Gleithammer werden je nachdem, ob eine ausreichende Abstützfläche vorhanden ist, gemeinsam mit den Innenausziehern genutzt.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz speziell in der Automotive
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 14 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 316 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 12 7/16
  • Gesamthöhe [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 15/16
  • Tragelast [kg]: 3 kg
  • Branche: NFZ, Kugellager
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 8 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 38 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 5/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 1 1/2
  • max. Zugkraft [kN]: 30 kN
  • max. Zugkraft [t]: 3 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 3.31
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagweg [mm]: 250 mm
  • Schlagweg [inch]: 9 13/16
  • Schlagmasse [kg]: 1 kg
  • Innengewinde des Gewindeadapters [mm]: M7
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: M10
  • Länge des Gleithammers [mm]: 300 mm
  • Schlagweg: 11 13/16
  • Spannweite Gegenstütze (min. - max.) [mm]: 15 mm - 60 mm
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 8 - 40 mm
  • Anzahl der Teile: 10
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 22-0-10, 22-1, 21-01, 21-1, 21-2, 21-4, 21-5, VM12-10, VM12-7
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 367 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 316 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 75 mm
  • Kofferart: K-i-BOXX
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte