• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkasten 4 Schubfaecher 3 Module

Artikel-Nr.: JET.C4M3A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JET.C4M3A
EAN / GTIN 3662424106903
Herstellernummer JET.C4M3A
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
  • Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • Doppelte Handgriffe
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • Hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit ″soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom

Merkmal:

  • 4 Schubfächer = 12 Module
  • 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • Aufgeteilte Nutzlast und Fassungsvermögen pro Schubfach der Ausführungen M3:
  • Schubfach 60 mm: 20 kg - 15 Liter
  • Schubfach 130 mm: 25 kg - 30 Liter
  • Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 85 kg
  • Fassungsvermögen: 75 Liter
  • Gesamtnutzlast auf der Arbeitsplatte in statischer Position: 500 kg
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rollen und Arbeitsplatte, L x B x H): 774 x 546 x 480 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Farbe: Rot 3020
  • Gewicht in Kilogramm: 45