• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 6 Schubfaecher 3 Module

Artikel-Nr.: JET.6NM3A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JET.6NM3A
EAN / GTIN 3662424106712
Herstellernummer JET.6NM3A
L-Nummer L60130 10668
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25% größere Arbeitsfläche (vs. alte Range) für optimalen Nutzen
  • Innovatives Slot-System für einfaches Anbringen einer großen Zahl an Zubehör
  • Doppelte Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Verstärkter Schutz dank Material aus thermoplastischem Elastomer mit stoßdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen
  • Hochwertige eloxierte Aluminium Handgriffe mit exklusivem Design für idealen Komfort und Grip
  • Soft closing-System: mit kugelgelagerte Schienen, komplett ausziehbar mit ″soft close“ für sanften Verschluss der Schubladen
  • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar mit Bremse und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Lochungen für insgesamt 8 Schraubendreher o.ä.
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom

Merkmal:

  • 6 Schubfächer = 18 Module
  • 4 Schubfächer, Höhe 60 mm = 12 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 270 mm
  • Das 270 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
  • Lieferung mit 6 Einteilungen für 60 mm-Schubfächer und 2 Einteilungen für 130 mm-Schubfächer
  • Statische Gesamtnutzlast: 1000 kg
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-35 kg
  • Fassungsvermögen pro Schubfach: 15-65 Liter
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 774 x 546 x 972 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farbe: Schwarz 9005
  • Gewicht in Kilogramm: 75