• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant lang 24 mm

Artikel-Nr.: J.24LA
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer J.24LA
EAN / GTIN 3148510281612
Herstellernummer J.24LA
L-Nummer L60130 7392
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 31,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 21,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 176