• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb Härtetester HMM, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HMM
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
Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Herstellernummer HMM
L-Nummer L40250 2121
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückprall-Sensor: Das Rückprallmodul wird durch eine Feder gegen das Testobjekt geschnellt. Je nach Härte des Objekts wird die kinetische Energie des Moduls absorbiert. Die Geschwindigkeitsverminderung wird gemessen und in Leeb-Härtewerte umgewandelt
  • Externer Rückprallsensor (Typ D) inklusive
  • Mobilität: Der SAUTER HMM. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Härtevergleichsblock inklusive 790 ± 40 HL)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen, mit bis zu 32 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
  • Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 1% bei 800 HLD (± 6 HLD)
  • Messbereich Zugfestigkeit: 375–2639 MPa (Stahl)
  • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage
  • Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: 2 kg mit fester Kopplung
  • Abmessungen B×T×H 150×80×30 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Netzadapter extern, für Drucker, serienmäßig
  • Batterie inklusive, 3×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 30 h
  • abschaltbar, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 0,25 kg

Downloads & Dokumente