• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb Härtetester HK-DB, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit 1, Sensor D

Artikel-Nr.: HK-DB
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
Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer HK-DB
EAN / GTIN 4045761190627
Herstellernummer HK-DB
L-Nummer L40250 1580
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Misst alle metallischen Proben (> 3 kg, Dicke > 8 mm)
  • Robustes Metallgehäuse
  • Mini-Statistik-Funkion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Messrichtung, Datum und Uhrzeit an
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch eine automatische Kompensierungsfunktion
  • Messwertanzeige: Rockwell (Typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Interner Datenspeicher für bis zu 600 Messgruppen, mit bis zu 32 Einzelwerten je Gruppe, aus denen der Durchschnittswert der Gruppe gebildet wird
  • Härtevergleichsblock, Härte ca. 800 HLD im Lieferumfang enthalten
  • Externer Rückprallsensor serienmäßig (Typ D)
  • Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet
  • Matrix-Display: Hinterleuchtete Multifunktionsanzeige, alle relevanten Funktionen auf einen Blick

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 1% bei 800 HLD
  • Dünnste messbare Materialstärke: 3 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
  • Kleinster Krümmungsradius des Prüfobjekts (konkav/konvex): 50 mm (mit Stabilisierungsring: 10 mm)
  • Gesamtabmessungen B×T×H 132×82×31 mm,132×82×31 mm
  • Geringstes Gewicht des Prüflings auf massiver Unterlage: 3 kg
  • Nettogewicht ca. 0,45 kg
  • Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 200 h

Downloads & Dokumente