HOLEX Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3957 09T304
Neuheit
Setpreis 50 Stück (2,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT130
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MF
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 mm/min - 220 mm/min
Inhalt 250090 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3957 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG3957 09T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte