{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 55-03 | |
| Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
| Dynamische Viskosität | 900 mPas - 1.500 mPas | |
| Dichte | 1,1 g/cm3 | |
| Form | flüssig | |
| Flammpunkt | 100 °C | |
| Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 200 °C | |
| Handfestigkeit nach | 10 min - 20 min | |
| Funktionsfestigkeit nach | 1 h - 3 h | |
| Eigenschaft | thixotrop; abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen; kennzeichnungsfrei | |
| geeignet für Material | Metall | |
| geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; ölige Oberflächen | |
| für Gewindegröße M bis | M36 | |
| maximales Spaltmaß | 0,25 mm | |
| Festigkeitsklasse | mittelfest | |
| minimales Losbrechmoment | 18 Nm - 23 Nm | |
| Demontage | mit normalem Werkzeug | |
| Farbe | blau | |
| Füllmenge | 50 ml | |
| Lagertemperatur | 20 °C | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
| Produktart | Schraubensicherung |
| Artikelnummer | GG3313 55-03 |