GARANT Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2846 16T304
Neuheit
Setpreis 30 Stück (5,97 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020-2
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 mm/min - 350 mm/min
Inhalt 260986 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 16T304
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2846 16T304
EAN / GTIN 4067263095750
Herstellernummer GG2846 16T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb