• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Wendeschneidplatte, Abstechen, w=3 mm, k=15°

Artikel-Nr.: G29.1530.32 S R X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G29.1530.32 S R X600
EAN / GTIN 4069769189636
Herstellernummer A5CFX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Wendeschneidplatte
Abstechen
w=3 mm, k=15°

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz +0,05)
  • H = 7,9 mm
  • κ = 15°