• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, Vollradius, w=5 mm, R=2,5 mm

Artikel-Nr.: G29.0050.25 S X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G29.0050.25 S X800
EAN / GTIN 4069769184754
Herstellernummer ANTEX800
L-Nummer L23830 107401
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen, Vollradius
w=5 mm, R=2,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 5,0 mm (Toleranz +0,05)
  • R = 2,5 mm
  • H = 7,90 mm