• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Maximale Stechtiefe, 25 x 25 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: G26.2525.06 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G26.2525.06 R
EAN / GTIN 4069769184334
Herstellernummer AAX3
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Maximale Stechtiefe
25 x 25 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 26,0 mm
  • Schraube = ATJ7
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (Toleranz js14)
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • f1 = 22,0 mm
  • Schraubendreher = SW6