• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Maximale Stechtiefe, 20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: G26.2020.03 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer G26.2020.03 L
EAN / GTIN 4069769184112
Herstellernummer AAFZ
L-Nummer L23830 991
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Maximale Stechtiefe
20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATJ7
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 44,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • h = 20,0 mm
  • tmax = 26,0 mm
  • h2 = 7,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • f1 = 18,5 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 20,0 mm