• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Maximale Stechtiefe, 25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: G26.1.000.03 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer G26.1.000.03 L
EAN / GTIN 4069769183856
Herstellernummer A35Q
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Maximale Stechtiefe
25,4 x 25,4 mm, tmax=26 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 26,0 mm
  • Schraube = ATJ7
  • b = 25,40 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • f1 = 23,9 mm
  • h1 = 25,4 mm (Toleranz js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,40 mm