• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe, 19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: G18.0.750.04 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer G18.0.750.04 R
EAN / GTIN 4069769182569
Herstellernummer AWCH
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe
19,05 x 19,05 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • h1 = 19,0 mm (Toleranz js14)
  • L2 = 40,0 mm
  • h2 = 6,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • f1 = 17,05 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • Schraube = ATJ7
  • L1 = 125,0 mm