• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe, 15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: G18.0.625.02 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer G18.0.625.02 R
EAN / GTIN 4069769182392
Herstellernummer AAS0
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Mittlere Stechtiefe
15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • f1 = 14,88 mm
  • b = 15,875 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • h1 = 15,88 mm (Toleranz js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • Schraube = ATJ7
  • Schraubendreher = SW6
  • h = 15,875 mm
  • h2 = 9,0 mm