• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung, D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Artikel-Nr.: G14.0040.06 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G14.0040.06 R
EAN / GTIN 4069769182170
Herstellernummer AA6Q
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung
D=40 mm, Dmin=50 mm, L2=80 mm, L1=250 mm

Technische Parameter:

  • w≥ = 5,2 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • tmax = 11,0 mm
  • L1 = 250,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (Toleranz js14)
  • h = 38,0 mm
  • f = 32,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • Ød = 40,0 mm (Toleranz g6)
  • L2 = 80,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 50,0 mm
  • Schraube = ATJ8