• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität, 20 x 20 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: G10.2020.03 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G10.2020.03 R
EAN / GTIN 4069769181142
Herstellernummer AKKG
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität
20 x 20 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • f1 = 18,50 mm
  • Schraube = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • h2 = 5,0 mm