• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität, 16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: G10.1616.03 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer G10.1616.03 R
EAN / GTIN 4069769181029
Herstellernummer ABYD
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Höchste Stabilität
16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 125,0 mm
  • Schraubendreher = SW6
  • Schraube = ATJ7
  • L2 = 35,0 mm
  • h2 = 9,0 mm
  • f1 = 14,50 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (Toleranz js14)
  • tmax = 11,0 mm