• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits Brust-Watstiefel S5 Schwarz 48

Artikel-Nr.: FW74BKR48
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S5
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S5
Herstellerbezeichnung FW74
EU-Schuhgröße 48
Farbe schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FW74BKR48
EAN / GTIN 5036108310128
Herstellernummer FW74BKR48
L-Nummer L01840 938
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Robuster PVC/Nitril Sicherheits-Watstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Farbkodierte rote Sohle zur einfachen Identifizierung von Sicherheitsmerkmalen.

Merkmal:

  • Bund und Riemen verstellbar
  • Ösen aus Edelstahl
  • Fußsporn
  • Farbcodierte rote Laufsohle zur einfachen Identifizierung der Sicherheitsfunktionen.
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S5

Werkstoff:

Obere: PVC/Nitril
Laufsohle: PVC/Nitril

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb