{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geschlecht | Herren | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Herstellerbezeichnung | FW43 | |
| EU-Schuhgröße | 44 | |
| Farbe | schwarz | |
| Obermaterial | Büffelleder |
| Artikelnummer | FW43BKR44 | |
| EAN / GTIN | 5036108130825 | |
| Herstellernummer | FW43BKR44 | |
| L-Nummer | L01840 106966 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |