• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisches Kraftmessgerät FS 2-200, Max N 200 N, Ablesbarkeit 0,04 N

Artikel-Nr.: FS 2-200
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FS 2-200
EAN / GTIN 4045761237001
Herstellernummer FS 2-200
L-Nummer L40250 3558
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • USB-Schnittstelle zur Programmierung, Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig
  • Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen
  • Integrierter SD-Karten-Speicher
  • Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
  • Spitzenwertmessung
  • 3,5″ Touchscreen
  • Toleranzfunktion
  • Eine interne Messzelle ist möglich (wird deaktiviert, wenn eine externe Messzelle angesteckt wird)
  • Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich
  • Einstellbare SI-Einheiten kg, N, kN, Nm, kNm
  • Standardauflösung mit 2 oder 4 Messkanälen für externe Kraftsensoren (nachträglich erweiterbar von 2 auf 4)

Merkmal:

  • Hochauflösung: bis zu 10000 Punkte (gesamter Messbereich)
  • Speicherung und Übertragung an Schnittstelle von Messwerten mit bis zu 1000 Hz je Messkanal
  • Netzadapter extern, zum Anschluss an die USB-C Buchse, serienmäßig
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 8 h, Ladezeit ca. 8 h
  • Messgenauigkeiten: - mit interner Messzelle: 0,1 % von [Max] - mit externer Messzelle: u. a. von den eingesetzten Messzellen abhängig
  • Überlastschutz: von [Max]
  • Nettogewicht ca. 0,40 kg
  • Gesamtabmessungen B×T×H 71×31×180 mm
  • Gewinde am Lastaufnehmer: M6 (außen)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte