• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgeräte-Set SAUTER FS 2-100OY2

Artikel-Nr.: FS 2-100OY2
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FS 2-100OY2
EAN / GTIN 4045761358423
Herstellernummer FS 2-100OY2
L-Nummer L40250 3578
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

Fertig konfiguriertes Set bestehend aus dem Premium Kraftmessgerät FS-2 und der Messzelle CO 10-Y2 (Für Zug- und Druckkraftprüfungen)
Premium-Kraftmessgerät FS 2; 3,5″ Touchscreen; Messen von Kräften in verschiedenen Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem Messgerät möglich; Standardausführung mit 2 Messkanälen für externe Kraftsensoren (nachträglich erweiterbar von 2 auf 4); Die spezifischen Daten eines externen Sensors sind direkt im Stecker gespeichert; Einstellbare SI-Einheiten: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige; Spitzenwertmessung; Toleranzfunktion; Interner Gerätespeicher (16 GB); USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig; Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich; Lieferung im hochwertigen und robusten System-Koffer (systainer® T-LOC) inklusive Steckernetzteil und USB-Kabel Typ C; Miniatur-Knopfmesszelle aus rostfreiem Edelstahl CO 10-Y2; Genauigkeitsklasse gemäß OIML G5; Nennkennwert: 1 mV/V; Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,5% F.S.); Staub- und Spritzwasserschutz IP65; Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen;