• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Modaflame Work HVO Klasse 1 FR Holsterhose, Orange/Schwarz, 34

Artikel-Nr.: FR452OBR34
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FR452OBR34
EAN / GTIN 5036108500062
Herstellernummer FR452OBR34
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovative, flammhemmende Stretchhose aus leistungsstarkem Zwei-Wege-Stretchgewebe für maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit
  • Zu den cleveren Features gehören multifunktionale, abnehmbare Holstertaschen mit Reißverschluss, Kniepolstertaschen von oben und eine leicht zugängliche Oberschenkeltasche zur sicheren Aufbewahrung von Telefon, Schlüsseln und Werkzeug
  • Flammhemmendes Verstärkungsgewebe an wichtigen Abriebstellen für maximale Haltbarkeit

Merkmal:

  • Die inhärenten flammhemmenden Eigenschaften werden durch Waschen nicht beeinträchtigt.
  • Verstärkte Einsätze in stark beanspruchten Bereichen für maximale Haltbarkeit
  • Leicht zugängliche Cargotaschen
  • Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Linealtasche
  • Reflektierende Paspeln für bessere Sichtbarkeit
  • Verlängerbare Beinlänge (31” bis 33”)
  • Dreifach vernähte Nähte für zusätzliche Strapazierfähigkeit
  • Abnehmbare Holstertaschen für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Von oben zu befüllende Knieschonertaschen für schnellen und einfachen Zugriff
  • 10 Taschen für reichlich Stauraum
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Innovative Stretch-Einsätze in den wichtigsten Bewegungsbereichen sorgen für hervorragenden Komfort und Flexibilität.
  • Seitlicher Gummizug für höchsten Tragekomfort
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Nicht magnetisch – nickelfrei und eisenfrei
  • Geeignet für den Einsatz in einer ATEX-Umgebung
  • CE-zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Neuer Stil

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb