• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Modaflame Work Hi-Vis Klasse 1 FR Hose Gelb/Schwarz 48

Artikel-Nr.: FR450YBR48
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
Artikelnummer FR450YBR48
EAN / GTIN 5036108499885
Herstellernummer FR450YBR48
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese moderne, flammhemmende Hi-Vis-Arbeitshose aus Modaflame bietet höchsten Tragekomfort
  • Strapazierfähiges, flammhemmendes Verstärkungsgewebe an den wichtigsten Abriebstellen und durchgehende Dreifachnähte garantieren maximale Haltbarkeit
  • Die Hose verfügt über Knietaschen von oben und eine leicht zugängliche, vielseitige Oberschenkeltasche zur sicheren Aufbewahrung von Handy, Schlüsseln und Werkzeug

Merkmal:

  • Die inhärenten flammhemmenden Eigenschaften werden durch Waschen nicht beeinträchtigt.
  • Verstärkte Einsätze in stark beanspruchten Bereichen für maximale Haltbarkeit
  • Dreifach vernähte Nähte für zusätzliche Strapazierfähigkeit
  • Verlängerbare Beinlänge (31” bis 33”)
  • Leicht zugängliche Cargotaschen
  • Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Linealtasche
  • Reflektierende Paspeln für bessere Sichtbarkeit
  • Seitlicher Gummizug für höchsten Tragekomfort
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • 8 Taschen für reichlich Stauraum
  • Von oben zu befüllende Knieschonertaschen für schnellen und einfachen Zugriff
  • Innovative Stretch-Einsätze in den wichtigsten Bewegungsbereichen sorgen für hervorragenden Komfort und Flexibilität.
  • Geeignet für den Einsatz in einer ATEX-Umgebung
  • Nicht magnetisch – nickelfrei und eisenfrei
  • CE-zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Neuer Stil