• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU Gummistiefel Wellington O4 CI FO Gruen 42

Artikel-Nr.: FD90GNR42
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
Herstellerbezeichnung FD90
EU-Schuhgröße 42

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FD90GNR42
EAN / GTIN 5036108221745
Herstellernummer FD90GNR42
L-Nummer L01840 820
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ein bequemes Fußbett und leichte, atmungsaktive PU-Herstellung verleihen dem Stiefel einen angenehmen Tragekomfort. Langlebiges, atmungsaktives PU-Material hält Ihre Füße gesund.

Merkmal:

  • Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
  • Vollständig wasserdicht
  • Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
  • Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Kälte isolierend
  • 100 % metallfrei

Norm:

  • EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 (FO CI SR)

Werkstoff:

Obere: PU
Infos zum Obermaterial: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi
Laufsohle: PU
Infos zur Laufsohle: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi