• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=32 mm, D1=60 mm

Artikel-Nr.: F39.16.12.32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F39.16.12.32
EAN / GTIN 4069769180398
Herstellernummer A63D
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=32 mm, D1=60 mm

Technische Parameter:

  • f = 23,50 mm
  • h = 31,0 mm
  • L = 150,0 mm
  • L1 = 225,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • Schraubendreher = T20R
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 50,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 125,0 mm
  • w = 16,0 mm
  • ØD2 = 60,0 mm
  • a = 46,0 mm