• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=31,75 mm, D1=58 mm

Artikel-Nr.: F39.12.76.1.250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F39.12.76.1.250
EAN / GTIN 4069769180350
Herstellernummer A1EF
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=31,75 mm, D1=58 mm

Technische Parameter:

  • f = 18,50 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • Schraubendreher = T20R
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
  • a = 36,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • w = 12,0 mm
  • L2 = 76,2 mm
  • ØDg6 = 31,750 mm
  • h = 29,75 mm
  • L = 100,0 mm