• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=32 mm, D1=58 mm

Artikel-Nr.: F39.12.10.32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer F39.12.10.32
EAN / GTIN 4069769180299
Herstellernummer A0ZP
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=32 mm, D1=58 mm

Technische Parameter:

  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 100,0 mm
  • a = 36,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • f = 18,50 mm
  • h = 30,0 mm
  • L1 = 185,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • Schraubendreher = T20R
  • L = 125,0 mm
  • w = 12,0 mm