• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=32 mm, D1=58 mm

Artikel-Nr.: F39.10.50.32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer F39.10.50.32
EAN / GTIN 4069769180190
Herstellernummer AKJG
L-Nummer L23830 2095
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=32 mm, D1=58 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ASCC
  • a = 28,5 mm
  • w = 10,0 mm
  • L2 = 50,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 30,0 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • f = 14,75 mm
  • h = 30,0 mm
  • L1 = 115,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • L = 75,0 mm