• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=25 mm, D1=50 mm

Artikel-Nr.: F39.08.75.25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer F39.08.75.25
EAN / GTIN 4069769180138
Herstellernummer AUGC
L-Nummer L23830 1511
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=25 mm, D1=50 mm

Technische Parameter:

  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • a = 20,3 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • L = 100,0 mm
  • h = 23,0 mm
  • f = 10,50 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 22,0 mm
  • L2 = 75,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD2 = 50,0 mm