• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F12 Klemmhalter, Klemmhalter, Formstechen, 20 x 20 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: F12.2020.B16.15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F12.2020.B16.15
EAN / GTIN 4069769178722
Herstellernummer AYW7
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F12 Klemmhalter
Klemmhalter, Formstechen
20 x 20 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20R
  • h = 20,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • b1 = 15,0 mm