• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz H9, w=14,02 mm, b=14 mm, Toleranz H9

Artikel-Nr.: F12.1402.03 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F12.1402.03 B X800
EAN / GTIN 4069769178081
Herstellernummer A7JHX800
L-Nummer L23830 100459
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz H9
w=14,02 mm, b=14 mm, Toleranz H9

Technische Parameter:

  • R = 0,3 mm
  • tmax = 6,8 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 40,0 mm
  • b = 14,0 mm (Toleranz H9)
  • a = 21,5 mm
  • w = 14,02 mm